Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 32/3 mm

Tuote nro.: 220800 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 32 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli Lieriövarsi.
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    enimmäistyöstösyvyys ap max 16 mm
    Ulkoneman pituus L1 75 mm
    Kokonaispituus Lges 135 mm
    Varren ⌀ Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 16 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 48 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 4 mm
    Porrastuskulma αmax 6,35 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 22,5 mm
    Sopiva kääntöterä ZD.. 16M5
    Kääntöterän ruuvi 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 220800 32/3
    EAN / GTIN 4059782500808
    Valmistajan numero 5681115

    Kuvaus

    Malli:

    Lieriövarrella varustetut jyrsinrungot on tasapainotettu tasolle G = 6,3 nopeudella 30000 rpm. Pistojyrsimet ja jyrsimet, joissa on modulaarinen liitäntä, on tasapainotettava yhdessä kiinnittimen kanssa ennen suurnopeustyöstöä. Rakenne sallii kaikkien sädekääntöterien käytön re = 6,0 mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin