ZDET 16M540 FR-721, GH1, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 220828 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    47,33 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    39,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZDET 16M540 FR-721
tyyppi ALUM.
Laji GH1
Lastuava aine KM
fz rouhintaan enintään ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz esiviimeistelyyn ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz viimeistelyyn ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Teränpaksuus S 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Nirkon säde 4 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220828 ALU
EAN / GTIN 4059782503892
Valmistajan numero 5665950

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1640
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Suositus:

Vaihdettaessa kääntöteriä vaihda myös ruuvit. Vararuuvit toimitetaan kääntöterien mukana.

Ohje:

fz arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ZDET 16M540 FR-721, GH1, Tyyppi: ALU

ZDET 16M540 FR-721, GH1, Tyyppi: ALU

pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
47,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
39,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
85,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
71,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
503 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
110,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
92,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
556 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
139,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
116,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 2 1 1 1
Nirkon säde 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Lastuava aine KM KM KM KM
tyyppi ALUM. ALU ALU ALU
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin