{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | ALU | |
Laji | HU7810 | |
Lastuava aine | KM | |
Säde Wiper axial | 50 mm | |
Säde Wiper radial | 100 mm | |
Terän säde R1 | 4 mm | |
Terän pituus Lc | 12,5 mm | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,24 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Nirkon säde | 4 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212788 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103316 | |
Valmistajan numero | 212788 ALU |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsinkääntöterä ⌀ 25 mm tylppä kartiomainen ALU
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
110,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
92,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
85,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
71,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
556 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
139,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Nirkon säde | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Laji | HU7810 | HU7810 | HU7810 |
tyyppi | ALU | ALU | ALU |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,24 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |