{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 16 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 75 mm | |
Kokonaispituus Lges | 135 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 6,35 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 22,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZD.. 16M5 | |
Kääntöterän ruuvi | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220800 32/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058248 | |
Valmistajan numero | 5681125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16 32/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
507,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Terän ⌀ DC | 32 | 32 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |