DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 16/3,0 mm

Tuote nro.: 220334 16/3,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien jako: epätasainen
  • Nousukulma: 37

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus AlTiN
Terän ⌀ D 16 mm
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f9
Terien lkm Z 4
Terien jako epätasainen
Nousukulma 37 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys ei
Sopiva kiinnitys Kierteellinen
Terän pituus L2 24 mm
⌀ D2 15,5 mm
Ulkoneman pituus L1 24 mm
Kokonaispituus L 36 mm
DUO-LOCK-liittymä DL16
Avainkoko SW 13 mm
Suositeltu kiristysmomentti 60 Nm
Nirkon säde 3 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220334 16/3,0
EAN / GTIN 4034221141866
Valmistajan numero DL16F1004MN1600R3.00DA

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
240
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
110
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Käytettävissä yleiskäyttöisenä työkaluna. Ainutlaatuinen päätygeometria ramppaukseen ja pyöröporausjyrsintään. Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on lyhyet ulokkeet. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on pitkiä ulokkeita ja epävakaat kiinnitysolosuhteet. Käytä mieluiten TKM-jatkokappaleita, kun haluat erittäin rauhallisen käynnin pitkien ulokkeiden yhteydessä.
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
    ⌀ f9 D1/R (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin