DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 12/2,0 mm

Tuote nro.: 220334 12/2,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f9 D1/R (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien jako: epätasainen
  • Nousukulma: 37

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pinnoitus AlTiN
    Terän ⌀ D 12 mm
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ f9
    Terien lkm Z 4
    Terien jako epätasainen
    Nousukulma 37 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
    Lastuamisstrategia HPC
    Sisäjäähdytys ei
    Sopiva kiinnitys Kierteellinen
    Terän pituus L2 18 mm
    ⌀ D2 11,5 mm
    Ulkoneman pituus L1 18 mm
    Kokonaispituus L 24 mm
    DUO-LOCK-liittymä DL12
    Avainkoko SW 9,5 mm
    Suositeltu kiristysmomentti 30 Nm
    Nirkon säde 2 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
    Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 220334 12/2,0
    EAN / GTIN 4034221141569
    Valmistajan numero DL12F1004MN1200R2.00DA

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    240
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    110
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Käytettävissä yleiskäyttöisenä työkaluna. Ainutlaatuinen päätygeometria ramppaukseen ja pyöröporausjyrsintään. Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on lyhyet ulokkeet. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on pitkiä ulokkeita ja epävakaat kiinnitysolosuhteet. Käytä mieluiten TKM-jatkokappaleita, kun haluat erittäin rauhallisen käynnin pitkien ulokkeiden yhteydessä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin