{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 16 mm | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
Terien lkm Z | 4 | |
Terien jako | epätasainen | |
Nousukulma | 37 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | |
Terän pituus L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 36 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL16 | |
Avainkoko SW | 13 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 60 Nm | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 220334 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141804 | |
Valmistajan numero | DL16F1004MN1600R1.00DA |