{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 12 mm | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
Terien lkm Z | 6 | |
Terien jako | epätasainen | |
Nousukulma | 35 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | |
Terän pituus L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 9 mm | |
Kokonaispituus L | 15 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL12 | |
Avainkoko SW | 9,5 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 30 Nm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,24 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 220322 12 | |
EAN / GTIN | 4034221125736 | |
Valmistajan numero | DL12F2006UK1200CDA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
104,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
109,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
109,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Nousukulma | 35 astetta | 50 astetta | 50 astetta |
tyyppi | N | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,065 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | 0,1×D särmäyksessä | 0,1×D särmäyksessä |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään |