{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 10 mm | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
Terien lkm Z | 6 | |
Terien jako | epätasainen | |
Nousukulma | 35 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | |
Terän pituus L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 7,5 mm | |
Kokonaispituus L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL10 | |
Avainkoko SW | 8 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 20 Nm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 220322 10 | |
EAN / GTIN | 4034221125651 | |
Valmistajan numero | DL10F2006UK1000CDA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
85,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
86,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
84,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | ||
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Sopiva kiinnitys | Kierteellinen | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Terän pituus L2 | 7,5 mm | ||
syöttösuunta | vaaka | vaaka | vaaka |
Terän ⌀ D | 10 mm | ||
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään |