SNHX 1102 Neutraali ALU

Tuote nro.: 218571 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,15 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,46 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
441 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNHX 1102
tyyppi ALUM.
Laji HU7710
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,1 mm
Pöytälevyn paksuus 2,3 mm
uranleveydelle ap 4 mm
Viisteen leveys 0,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 2,38 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218571 ALU
EAN / GTIN 4045197655981
Valmistajan numero 218571 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
800
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin