{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 5 | |
Kääntöterien lukumäärä | 10 | |
Leveys ap | 4 mm | |
varren malli | Kierteellinen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin työstösyvyys ae max | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Sopiva kääntöterä | SNHX | |
ISO-koodi-kääntöterä | SN.. 1102 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218540 80 | |
EAN / GTIN | 4045197849519 | |
Valmistajan numero | 218540 80 |