Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 4 mm 80 mm

Tuote nro.: 218560 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 80 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 5
Kääntöterien lukumäärä 10
varren malli reiällä
Sisäjäähdytys ei
Työkalun vaihto PowerCard
suurin työstösyvyys ae max 20 mm
Kauluksen ⌀ d1 40 mm
Kauluksen pituus L1 15 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä SN.. 1102
ISO-koodi-kääntöterä SN.. 1102
Kääntöterä-ruuvisarja 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218560 80
EAN / GTIN 4045197462398
Valmistajan numero 218560 80

Kuvaus

Malli:

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko IP9 kanssa.
Kiekkojyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin