{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suurin työstösyvyys ae max | 26 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 48 mm | |
Peruspitimen ⌀ d2 | 48 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm | 52 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | XC.. 1119 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218426 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197533951 | |
Valmistajan numero | 218426 100/8 |