Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 2,2 mm 125/10 mm

Tuote nro.: 218424 125/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 125 mm
    Terien lkm Z 10
    varren malli reiällä
    Lastuava aine HSS
    Sisäjäähdytys ei
    suurin työstösyvyys ae max 33,5 mm
    Kauluksen ⌀ d1 58 mm
    Peruspitimen ⌀ d2 58 mm
    Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 64,4 mm
    Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 65 mm
    Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm 65,8 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
    Sopiva kääntöterä XC.. 1119
    Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218424 125/10
    EAN / GTIN 4045197533913
    Valmistajan numero 218424 125/10

    Kuvaus

    Malli:

    Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

    Käyttö:

    Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

    Huom:

    Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

    Ohje:

    HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.
    Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin