Kiekko- / katkaisujyrsin, kierre Teräs leveys ap= 2,2 mm 50/4 mm

Tuote nro.: 218418 50/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: teräs
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 4
Leveys ap 2,2 mm
varren malli Kierteellinen
Lastuava aine teräs
Sisäjäähdytys ei
suurin työstösyvyys ae max 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 31,4 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Kiinnityskierre M M12
Sopiva kääntöterä XC.. 1119
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218418 50/4
EAN / GTIN 4062406239435
Valmistajan numero 218418 50/4

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.
Erityisesti syviin onkaloihin.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin