Kiekko- / katkaisujyrsin, kierre HSS leveys ap= 2,2 mm 63/4 mm

Tuote nro.: 218417 63/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 63 mm
    Terien lkm Z 4
    Leveys ap 2,2 mm
    varren malli Kierteellinen
    Lastuava aine HSS
    Sisäjäähdytys ei
    suurin työstösyvyys ae max 15,75 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 33,4 mm
    Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 40 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Kiinnityskierre M M16
    Sopiva kääntöterä XC.. 1119
    Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218417 63/4
    EAN / GTIN 4062406239428
    Valmistajan numero 218417 63/4

    Kuvaus

    Malli:

    Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.
    Erityisesti syviin onkaloihin.

    Käyttö:

    Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

    Huom:

    Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

    Ohje:

    Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
    HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin