T-urajyrsin 32/2 mm

Tuote nro.: 218300 32/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
varren malli weldonvarsi
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Kääntöterien lukumäärä 4
Uran korkeus ap 14 mm
Kauluksen ⌀ d1 17 mm
Ulkoneman pituus L1 38 mm
Kokonaispituus Lges 88 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
Sopiva kääntöterä SP.T 09T308
Kääntöterä-ruuvisarja 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218300 32/2
EAN / GTIN 4045197608086
Valmistajan numero 218300 32/2

Kuvaus

Malli:

Varsijyrsin, jossa vääntiötaso ja sisäpuolinen jäähdytys. Vaikutusalueella voimakas kapenema, joka mahdollistaa ahtaimpienkin urien työstön. Korroosiota ehkäisevä pintakäsittely.

Käyttö:

Urille ja loville DIN 650 mukaisesti.

Ohje:

Sisäpuolisen jäädytyksen käyttöä suositellaan optimaalisen lastunpoiston saavuttamiseksi.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin