SPMT 09T308 UNI

Tuote nro.: 218341 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,15 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,12 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
729 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SPMT 09T308
    tyyppi UNI
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7035
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,11 mm
    Pöytälevyn paksuus 3,97 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Pinnoitus PVD
    Terän paksuus E 3,97 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218341 UNI
    EAN / GTIN 4062406727635
    Valmistajan numero 218341 UNI

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    170
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin