{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kääntöterien lukumäärä | 4 | |
Uran korkeus ap | 11 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 13 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 31 mm | |
Kokonaispituus Lges | 82 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP.T 060304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Tuotetyyppi | Urajyrsin |
Tuotekoodi | 218300 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608079 | |
Valmistajan numero | 218300 25/2 |