Jyrsintäterät DeepMILL-G Leveys ap = 5 mm 32 mm

Tuote nro.: 218236 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 32 mm
Pinnoitus TiAlN
Peruspitimen tyyppi 11/18
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 8
Terien lkm Z 16
Terän leveys E 6 mm
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti ae max 6,6 mm
Syöttö fz 0,03 mm
Raaka-aine TKM
Varsi reiällä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218236 32
EAN / GTIN 2050001736949
Valmistajan numero 164443

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Urajyrsintään, upotukseen, uritukseen.
DeepMILL-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.