Jyrsintäterät DeepMILL-G Leveys ap = 5 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Tuote nro.: 218236 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 40 mm
Pinnoitus TiAlN
Peruspitimen tyyppi 13/21
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 9
Terien lkm Z 18
Terän leveys E 6 mm
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti ae max 9,2 mm
Syöttö fz 0,03 mm
Raaka-aine TKM
Varsi reiällä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218236 40
EAN / GTIN 2050001737380
Valmistajan numero 164447

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Urajyrsintään, upotukseen, uritukseen.
DeepMILL-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin