Kierrejyrsinterä 48-16

Tuote nro.: 218131 48-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierrettä/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kylkikulma: 55
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteennousu 0,529 mm
    Laji HB7720
    Lastuava aine KM
    Kylkikulma 55 astetta
    Terän koko 11 mm
    Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,05 mm
    Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,03 mm
    Pinnoitus TiCN
    Kierrettä/ tuuma 16 - 48
    Terien lkm Z 1
    Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre; Ulkokierre
    Sopii kierteille 1 3/8-26
    Leikkaussuunta oikea ja vasen
    Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218131 48-16
    EAN / GTIN 4062406245351
    Valmistajan numero 218131 48-16

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    140
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Teräkoko 11.

    Käyttö:

    Sisä- ja ulkokierteille 55° standardin B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982 mukaisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin