{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
varren malli | Kierteellinen | |
Sisäjäähdytys | ja | |
Terän koko | 11 | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kiinnityskierre | M12 | |
Todellinen ⌀ D | 30,9 mm | |
Laipan ⌀ D1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 28 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 22,8 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 218110 31 | |
EAN / GTIN | 4062406245252 | |
Valmistajan numero | 218110 31 |