Kierrejyrsinterä 16-12

Tuote nro.: 218131 16-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierrettä/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kylkikulma: 55
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 1,587 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kylkikulma 55 astetta
Terän koko 11 mm
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,05 mm
Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,03 mm
Pinnoitus TiCN
Kierrettä/ tuuma 12 - 16
Terien lkm Z 1
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre; Ulkokierre
Sopii kierteille 1 5/8-16; 1 5/8-12
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218131 16-12
EAN / GTIN 4062406245368
Valmistajan numero 218131 16-12

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
140
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Teräkoko 11.

Käyttö:

Sisä- ja ulkokierteille 55° standardin B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin