{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wielk. płytki | 11 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
gwint mocujący | M8 | |
⌀ czynna D | 16,75 mm | |
⌀ kołnierza D1 | 13 mm | |
długość całkowita Lges | 22,2 mm | |
Długość wysięgu L1 | 17 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
liczba rowków wiórowych | 1 | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Tuotekoodi | 218110 17 | |
EAN / GTIN | 4062406252328 | |
Valmistajan numero | 218110 17 |