Erittäin tehokas kierrejyrsin 36/65 mm

Tuote nro.: 218050 36/65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Todellinen ⌀ D / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Todellinen ⌀ D 36 mm
Ulkoneman pituus L1 65 mm
varren malli weldonvarsi
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Sisäjäähdytys kyllä
Terän koko 41
Terien lkm Z 4
Kokonaispituus Lges 128 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Kiinnitysruuvi 219928
Kiinnitysruuvi 219927
Lastu-urien määrä 4
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218050 36/65
EAN / GTIN 4045197447197
Valmistajan numero 218050 36/65

Kuvaus

Malli:

HPC-kierrejyrsin nopeutettuun työstöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.

Ohje:

Jyrsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.
Jyrsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.
Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin