Jyrsinterä sisäkierteille 60° 4 mm

Tuote nro.: 218064 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    182,16 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    151,80 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteennousu 4 mm
    Laji HB7735
    Lastuava aine KM
    Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
    Kylkikulma 60 astetta
    Terän koko 41 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
    Sopii kierteille M36; M39
    Terien lkm Z 10
    Leikkaussuunta oikea ja vasen
    Täysprofiili kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218064 4
    EAN / GTIN 4045197447463
    Valmistajan numero 218064 4

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 55 HRC
    H
    25
    Teräs < 60 HRC
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vankat jyrsinterät − korkeat syöttöarvot ja hyvä tuottavuus.
    Kaksiteräinen

    Käyttö:

    Metrisille sisäkierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6H.

    Ohje:

    Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin