{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Todellinen ⌀ D | 11,7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 25,5 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Terän koko | 19 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus Lges | 73,5 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Kiinnitysruuvi | 219859 | |
Lastu-urien määrä | 1 | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 218050 11,7/25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197645524 | |
Valmistajan numero | 218050 11,7/25,5 |