Kierrejyrsinterä sisäkierteille 60° 2,5 mm

Tuote nro.: 218009 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteennousu 2,5 mm
    Laji HB7720
    Lastuava aine KM
    Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
    Kylkikulma 60 astetta
    Terän koko 27 mm
    Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Syöttö fz INOXissa < 900 N/mm2 0,05 mm
    Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
    Terien lkm Z 10
    Leikkaussuunta oikea ja vasen
    Täysprofiili kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218009 2,5
    EAN / GTIN 4045197412140
    Valmistajan numero 218009 2,5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    140
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vankka kääntöterä. Käytettävissä kaksinkertaisesti.
    • Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.
    • Suuri toistotarkkuus.

    Käyttö:

    Metrisille sisäkierteille, DIN / ISO (DIN 13), toleranssiluokka 6H.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin