Kääntöteräkierrejyrsin 30/52 mm

Tuote nro.: 218000 30/52
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Todellinen ⌀ DW / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Todellinen ⌀ D 30 mm
Ulkoneman pituus L1 52 mm
varren malli weldonvarsi
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Sisäjäähdytys kyllä
Terän koko 27
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 110 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Kiinnitysruuvi 219925
Lastu-urien määrä 1
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218000 30/52
EAN / GTIN 4045197411853
Valmistajan numero 218000 30/52

Kuvaus

Käyttö:

  • Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
  • Läpi- ja pohjareikäkierteille
  • Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
  • Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
  • Vähäinen leikkuuvoima.

Ohje:

Malli kaksinkertaisella HB-kiinnityspinnalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin