Kääntöteräkierrejyrsin 17/22 mm

Tuote nro.: 218000 17/22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Todellinen ⌀ DW / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Todellinen ⌀ D 17 mm
Ulkoneman pituus L1 22 mm
varren malli weldonvarsi
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Sisäjäähdytys kyllä
Terän koko 16
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Kiinnitysruuvi 279810 5
Lastu-urien määrä 1
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218000 17/22
EAN / GTIN 4045197411822
Valmistajan numero 218000 17/22

Kuvaus

Käyttö:

  • Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
  • Läpi- ja pohjareikäkierteille
  • Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
  • Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
  • Vähäinen leikkuuvoima.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin