Kääntöteräkierrejyrsin 37/58 mm

Tuote nro.: 218000 37/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Todellinen ⌀ DW / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Todellinen ⌀ D 37 mm
    Ulkoneman pituus L1 58 mm
    varren malli weldonvarsi
    Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
    Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
    Sisäjäähdytys kyllä
    Terän koko 27
    Terien lkm Z 1
    Kokonaispituus L 120 mm
    varren ⌀ Ds 32 mm
    Kiinnitysruuvi 219925
    Lastu-urien määrä 1
    Tuotetyyppi Kierrejyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 218000 37/58
    EAN / GTIN 4045197411877
    Valmistajan numero 218000 37/58

    Kuvaus

    Käyttö:

    • Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
    • Läpi- ja pohjareikäkierteille
    • Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
    • Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
    • Vähäinen leikkuuvoima.

    Ohje:

    Malli kaksinkertaisella HB-kiinnityspinnalla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin