Taaksepäinleikkaava upotin 180° 48 mm

Tuote nro.: 217180 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

upotuksen enimmäis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lasku-⌀ D 48 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 1
Vähimmäis-⌀ dmin 33 mm
Ulkoneman pituus L1 163 mm
L2 143 mm
L3 135 mm
Laipan ⌀ D1 40 mm
Ohjelmointimitta e 8,05 mm
Kokonaispituus L 223 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
varren malli Whistle Notch
Sopiva kääntöterä 260150
Kääntöterän ruuvi 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217180 48
EAN / GTIN 4045197281319
Valmistajan numero 217180 48

Kuvaus

Malli:

Mukana terä (z = 1).

Ohje:

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa).
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin