Taaksepäinleikkaava upotin 180° 18 mm

Tuote nro.: 217180 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lasku-⌀ D 18 mm
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 1
Vähimmäis-⌀ dmin 10,5 mm
Ulkoneman pituus L1 62 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
Laipan ⌀ D1 25 mm
Ohjelmointimitta e 4,05 mm
Kokonaispituus L 112 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
varren malli Whistle Notch
Sopiva kääntöterä 260142
Kääntöterän ruuvi 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217180 18
EAN / GTIN 4045197196903
Valmistajan numero 217180 18

Kuvaus

Malli:

Mukana terä (z = 1).
Ilman sisäjäähdytystä.

Ohje:

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa).
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    upotuksen enimmäis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin