KOMET®-kääntöterä P25M 14-6603

Tuote nro.: 216700 14-6603
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,82 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
345 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji P25M
    Lastuava aine KM
    ISO-koodi-kääntöterä TOHX 090204 EN
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 216700 14-6603
    EAN / GTIN 4047109073104
    Valmistajan numero W30 14660.3303

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    250
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    250
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Ympäri kiertävät lastu-urat.
    Vapaaleikkuun vuoksi varustettu yhdellä ylimräisellä viisteellä. Päästökulma 15°.

    Sopii:

    Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin