{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ D | 11 mm | |
DIN-uppokantaruuveille | M12 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kääntöterien lukumäärä | 2 | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 23 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | TO.. 0902 | |
Kääntöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770 | 14-6603 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
Upotuskulma | 90 astetta | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 216600 M12 | |
EAN / GTIN | 4047109013001 | |
Valmistajan numero | F10 00061 |