KOMET®-upotin 45° M10

Tuote nro.: 216600 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

DIN-uppokantaruuveille Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Upotuskulma: 90

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lasku-⌀ D 7 mm
DIN-uppokantaruuveille M10
varren malli weldonvarsi
Sisäjäähdytys ei
Terien lkm Z 2
Kääntöterien lukumäärä 2
suurin viisteen ⌀ Dmax 19 mm
Kokonaispituus Lges 100 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Sopiva kääntöterä TO.. 0902
Kääntöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770 14-6603
Kääntöterä-ruuvisarja 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Upotuskulma 90 astetta
Tuotetyyppi Upottimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216600 M10
EAN / GTIN 4047109003965
Valmistajan numero F10 00051

Kuvaus

Käyttö:

Pyöröreikien ja kiilaurien purseenpoistoon ja trapetsihammasurien jyrsintään. DIN-standardin mukaisiin upotuksiin DIN-ruuveille M10 - M20.
Edellytyksenä ovat tukevat käyttöolosuhteet (ei voida käyttää porakoneissa).

Ohje:

Sopivat kolmikulmaiset kääntöterät katso 216700; 216740; 216770.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin