LOEU 090408 R-L TI

Tuote nro.: 215990 TI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,19 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 891 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOEU090408 R-L
tyyppi Ti
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7940
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,07 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215990 TI
EAN / GTIN 4045197938121
Valmistajan numero 215990 TI

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
145
INOX > 900 N/mm²
M
115
Ti > 850 N/mm²
S
55
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,3×D / ap = 3,5mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin