{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 54 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 61 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,53 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 26,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215800 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197133199 | |
Valmistajan numero | 215800 32/5 |