{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 49 mm | |
Kokonaispituus Lges | 105 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 47 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,72 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215800 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197133182 | |
Valmistajan numero | 215800 25/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 25/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
373,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
243,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Ulkoneman pituus L1 | 49 | 49 |
Kokonaispituus Lges | 105 | 105 |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 |
Lastuamisstrategia | MTC | MTC |
⌀ D3 | 22 | 22 |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,85 | 19,85 |