Viistejyrsin 60 astetta

Tuote nro.: 215795 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulma γ (astetta) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sopiva kääntöterä AP.. 1003
    Kulma γ 60 astetta
    varren malli reiällä
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
    Kääntöterien lukumäärä 9
    Kokonaispituus Lges 52 mm
    Pienin ⌀D 17 mm
    suurin⌀ D1 45 mm
    saavutettava viisteen leveys b 13 mm
    saavutettava viisteen pituus l 27,5 mm
    saavutettava viisteen korkeus h 24 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
    Hampaan syöttö arvossa hmax 0,12 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Tuotetyyppi Viistejyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215795 60
    EAN / GTIN 4045197383242
    Valmistajan numero 215795 60

    Kuvaus

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin