Viistejyrsin 40 astetta

Tuote nro.: 215795 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulma γ (astetta) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä AP.. 1003
Kulma γ 40 astetta
varren malli reiällä
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 9
Kokonaispituus Lges 52 mm
Pienin ⌀D 17 mm
suurin⌀ D1 59 mm
saavutettava viisteen leveys b 19 mm
saavutettava viisteen pituus l 27,5 mm
saavutettava viisteen korkeus h 17,8 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Hampaan syöttö arvossa hmax 0,16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215795 40
EAN / GTIN 4045197412911
Valmistajan numero 215795 40

Kuvaus

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin