GARANT Softcut viistejyrsin MTC 15 astetta

Tuote nro.: 215540 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulma γ (astetta) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä AP.T 1335..
Sarja Softcut®
Kulma γ 15 astetta
varren malli reiällä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 9
Kokonaispituus Lges 52 mm
Pienin ⌀D 17 mm
suurin⌀ D1 75 mm
saavutettava viisteen leveys b 28,5 mm
saavutettava viisteen pituus l 29,5 mm
saavutettava viisteen korkeus h 7,6 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Hampaan syöttö arvossa hmax 0,4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215540 15
EAN / GTIN 4045197809681
Valmistajan numero 215540 15

Kuvaus

Malli:

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Ohje:

Portaattomat pinnat saadaan aikaan kääntöterillä nro 215321215398.
GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin