GARANT Softcut® viistejyrsin MTC 45 astetta

Tuote nro.: 215540 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulma γ (astetta) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sopiva kääntöterä AP.T 1335..
    Sarja Softcut®
    Kulma γ 45 astetta
    varren malli reiällä
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia MTC
    Työkalun vaihto PowerCard
    vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
    Kääntöterien lukumäärä 9
    Kokonaispituus Lges 52 mm
    Pienin ⌀D 17 mm
    suurin⌀ D1 59 mm
    saavutettava viisteen leveys b 20,8 mm
    saavutettava viisteen pituus l 29,5 mm
    saavutettava viisteen korkeus h 20,8 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
    Hampaan syöttö arvossa hmax 0,14 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Tuotetyyppi Viistejyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215540 45
    EAN / GTIN 4045197809704
    Valmistajan numero 215540 45

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

    Käyttö:

    Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

    Ohje:

    Portaattomat pinnat saadaan aikaan kääntöterillä nro 215321215398.
    GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin