{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopiva kääntöterä | AP.T 1335.. | |
Sarja | Softcut® | |
Kulma γ | 75 astetta | |
varren malli | reiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 3 | |
Kääntöterien lukumäärä | 9 | |
Kokonaispituus Lges | 60 mm | |
Pienin ⌀D | 19 mm | |
suurin⌀ D1 | 35 mm | |
saavutettava viisteen leveys b | 7,6 mm | |
saavutettava viisteen pituus l | 29,5 mm | |
saavutettava viisteen korkeus h | 28,5 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Hampaan syöttö arvossa hmax | 0,11 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 215540 75 | |
EAN / GTIN | 4045197809728 | |
Valmistajan numero | 215540 75 |