Taso-/kulmajyrsin 90° 40/4 mm

Tuote nro.: 215055 40/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 40 mm
    Terien lkm Z 4
    varren malli reiällä
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    Kokonaispituus Lges 40 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
    Sopiva kääntöterä SOMT 09T304
    Kääntöterä-ruuvisarja 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215055 40/4
    EAN / GTIN 4045197750303
    Valmistajan numero 215055 40/4

    Kuvaus

    Malli:

    Karkaistua erikoistyökaluterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

    Huom:

    PowerCard ei sisälly!

    Ohje:

    Kaikkien 4 särmän käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään aina määriteltyyn suuntaan.
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin