SOMT 09T304 TR UNI

Tuote nro.: 215078 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,12 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,26 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 131 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT 09T304 TR
tyyppi UNI
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB735
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,97 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215078 UNI
EAN / GTIN 4045197455031
Valmistajan numero 215078 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
320
Teräs < 750 N/mm²
P
215
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät, tarkkuussintrattu ja hiottu ISO-standardimittojen mukaan. Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin