Taso-/kulmajyrsin 90° 100/8 mm

Tuote nro.: 215055 100/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 100 mm
Terien lkm Z 8
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Sopiva kääntöterä SOMT 09T304
Kääntöterä-ruuvisarja 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215055 100/8
EAN / GTIN 4045197750341
Valmistajan numero 215055 100/8

Kuvaus

Malli:

Karkaistua erikoistyökaluterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

Huom:

PowerCard ei sisälly!

Ohje:

Kaikkien 4 särmän käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään aina määriteltyyn suuntaan.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin