{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 41 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT 09T304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215045 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197221698 | |
Valmistajan numero | 215045 32/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 32/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
373,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
284,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä ;Pyöröjyrsintä ;Parrastus | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 110 | 110 | 110 | 105 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Terän ⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |