SOMT 120504 PDER INOX

Tuote nro.: 214874 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,49 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,08 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
877 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOMT 120504 PDER
    tyyppi INOX
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7630
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,17 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 5,56 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214874 INOX
    EAN / GTIN 4045197716422
    Valmistajan numero 214874 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin